{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 39 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,7 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,08 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | |
Unghi de reglare κ | 17 grad | |
Denumirea producătorului | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 221101 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392760 | |
Număr producător | 3336674 |