{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 97 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,4 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 43,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Număr producător | TX781873 |