{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 33 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,79 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Număr producător | THN07550 |