Freză pentru avansuri foarte mariMFH Harrier cu filet, pentru plăcuţe amovibile SO..

Cod articol: 222060 25/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Forma cozii cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 8 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max 1,5 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 3,5 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M12
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 33 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,79 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 7,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 222060 25/2
EAN / GTIN 4960664712458
Număr producător THN07550
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

Aplicaţie:

Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.