• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Disc de circular fin 250X2/K mm

Cod articol: 177050 250X2/K
Reducere
71,80 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

250 mm
Grosime 2 mm
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 32 mm
Număr de dinţi Z 200
Pas t 4 mm
Număr de găuri de antrenare 2; 4
⌀ gaură de antrenare 8,5; 11 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 45; 63 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 177050 250X2/K
EAN / GTIN 4045197095466

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie şi calitate superioară la preţ avantajos. Suprafaţa vaporizată protejează împotriva încărcării cu material.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 U / min). Pas t: (forma dinţilor).

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături