Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere foarte lung HSS-E-PM, Formă C 6HX M12

Cod articol: 139208 M12
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricaţie
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,75 mm
Lungimea totală L 220 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 11,2 mm
⌀ Filet 12 mm
Număr caneluri de pretensionare 8
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 8
Adâncimea filetului 36 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139208 M12
EAN / GTIN 4062406383732

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
34
Oţel < 500 N/mm²
P
33
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
24
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Cu coadă foarte lungă.

Avantaj:

Extrem de recomandat pentru filetarea în zonele greu accesibile.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături