{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Filet D | M8 | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 7,45 mm | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 6,2 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Forma tăiere | C | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00802105 | |
| Lungimea tijei LS | 140 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Form | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer | |
| Diametru nominal filet, metric D | 8 mm | |
| Diametru de tăiere | 7,22 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 14,34 mm | |
| Lungime tăiere | 3,13 mm | |
| Unghi de tăiere | 9 grad | |
| Număr de tăişuri | 5 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Proiectarea piesei de tăiere | Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E-PM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 180 mm | |
| Greutate | 79 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod fără spirală | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 139208 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406383718 | |
| Număr producător | 139208 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |