Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere Filet pe stânga HSS-E-PM Forma C 6HX M2

Cod articol: 139255 M2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2 LH
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 1,85 mm
⌀ Filet 2 mm
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 6 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139255 M2
EAN / GTIN 4062406373603

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături