{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 2,5 mm - 3,5 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Recomandat pentru fileturi | M40×2,5; M41×3; M42×3,5 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Profil complet | nu | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218124 2,5-3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406245320 |