Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60° 0,5-1,5 mm

Cod articol: 218122 0,5-1,5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 0,5 mm - 1,5 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 11 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Strat de acoperire TiCN
Utilizare la interior/exterior interior
Recomandat pentru fileturi M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Număr de dinţi Z 1
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet nu
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218122 0,5-1,5
EAN / GTIN 4062406245283

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiunea plăcuţei 11.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior 60° conform DIN / ISO R 262 (DIN13).