MT LNHT 1403 18NPTF IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interne sau externe NPTF (țevi de abur, gaz, apă)

Cod articol: 3320027
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320027
EAN / GTIN 7291075376845
Număr producător 3320027
L-Număr L24290 43

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interne sau externe NPTF (țevi de abur, gaz, apă)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7.9 mm
  • Forma filetului (THFT): NPTF60
  • Pasul filetului (TP): 1.411 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 18 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate