{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master TM | |
Dimensiunea filetului | G3/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G; G-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ nominal DC | 14,4 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 34,09 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
⌀ gât D1 | 17,2 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 35,47 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Utilizare la filete exterioare | până la 2×D la filet de bolţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | Interior | |
Adâncimea filetului | 34,09 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139715 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197958112 |