Filiere G1.1/4

Cod articol: 142060 G1.1/4
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 382

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1.1/4
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 382
Pasi/inch 11
⌀ Filet 41,91 mm
Deschiderea cheii 70 mm
Înălţime 20 mm
Clasa de toleranţă A
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 142060 G1.1/4
EAN / GTIN 4045197084705

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Filieră hexagonală fără con de conducere; pentru refiletare.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN ISO 228/1.
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
    G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături