Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 130, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 300985 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare Față plană, con mic forma B
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 97,5 mm
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. 16 mm
Diametru de prindere max. 16 mm
Lungime activă 130 mm
Lungimea dornului de frezare 130 mm
Diametru exterior pe partea sculei 32 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire nein
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală 248,75 mm
Înălţimea totală 248,75 mm
Lăţimea totală 32 mm
Standard DIN 6358
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 3,537 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300985 16
EAN / GTIN 4045197285447
Număr producător 300985 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.