Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 130, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 300985 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung HOG-SK2-50; FDA01600200
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1; mit Längs- und Quernut und Fräseranzugsschraube
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Länge Schaft LS 27 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Spanndurchmesser min. D1 16 mm
Spanndurchmesser max. D1 16 mm
Auskraglänge A 130 mm
Fräsdornlänge L3; L4 27 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 5 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
inklusive RFID-Datenträger nein
Durchmesser Dorn d1 16 mm
Nutzlänge LN 17 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 248,75 mm
Höhe gesamt H1 97,5 mm
Breite gesamt B1 97,5 mm
Norm DIN 6358; ISO 7388-1
Form ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 3,537 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300985 16
EAN / GTIN 4045197285447
Herstellernummer 300985 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
GARANT − Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

  • Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.
  • Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.