Bocanci de protecție TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2, mărime 36

Cod articol.: 769752-36
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie TIMOTHY
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 36
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Clasa de protecţie S2
Proprietăți pantof Fără piele
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769752-36
EAN / GTIN 4030839348109
Număr producător 769752-36
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Llimbă cu burdufuri căptușite
  • Branţ integral ESD PRO negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B
  • Echipament fără piele
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® de BASF
  • Protector de tendon articular