Cală plan-paralelă, inch, certificat de inspecție, BS, clasa 0, ceramică, 0, 15″.

Cod articol.: 613115-121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Material ceramică
Clasa de toleranţă 0
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 613115-121
EAN / GTIN 4946368299075
Număr producător 613115-121
L-Număr L40010 16289
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă clasa 0 cu certificat de testare oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cele de oțelul și de trei ori mai mare decât cele din metal călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetice: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: marcaje negre pe o suprafață albă. Practic fără modificări dimensionale în timp. Pot adera la calele din oțel Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat de testare
  • Precizie: BS 4311-1
  • Clasa: 0
  • Lungime: 0,15
  • Material: Ceramică
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Inserție de umplutură din spumă cu certificat de testare al producătorului