Sistem de prindere rapidă. Set de bază pentru fixare cu şine, Tip: 250

Cod articol.: 494451 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Schienenfix
Lăţime canal T 6 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere rapidă
Lungime corp de bază 250 mm
Cu șurub / filet ja
Pentru canale în T ja
Material aluminiu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Număr producător 269980
Producător/responsabil dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descriere

Execuţie:

Seturi de piese modulare, flexibile, cu posibilităţi multiple de întrebuinţare, din componente de aluminiu de înaltă calitate, cu suprafaţă durabilă din strat dur. Toate seturile de piese pot fi extinse în funcţie de scopul utilizării.

Adaptat pentru:

Toate microscoapele GARANT şi aparatele de măsurat cu canale în T de 6/11 mm. La cerere se pot livra şi alte variante de asamblare şi piuliţe T.
Pentru lăţimi de banc ≥ 200 mm.

Livrare:

Cremaliere cu dantură fină, bride de strângere, piuliţe T, cleme cu arc pe dreapta / stânga, şuruburi.