Sistema de sujeción rápida juego básico Schienenfix, Tipo: 250

Número de artículo: 494451 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Schienenfix
Denominación del fabricante Schnellspannsystem Schienenfix Grund-Set, Typ: 250
Anchura de ranura en T 11 mm; 6 mm
Tipo de producto Tensor rápido
Longitud del cuerpo base L3 250 mm
Con tornillo / rosca sí
Para ranuras en T sí
Material aluminio
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Número del fabricante 269980
Fabricante/responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descripción

Ejecución:

Kits de aplicación universal, flexibles y modulares, con componentes de aluminio de alta calidad con superficie Hardcoat de larga duración. Todos los kits ofrecidos se pueden ampliar de forma específica.

Idóneo para:

Todos los microscopios de medición GARANT y todas las máquinas de medición con ranuras en T de 6/11 mm. Otras variantes de superestructura y tacos ranurados a petición.
Para anchos de mesa ≥ 200 mm.

Volumen de suministro:

Rieles dentados con dentado fino, garras de sujeción, tuercas correderas en ranura, tornillos tensores de muelle a derecha/izquierda, tornillos.