Cuțit de tăiat cu role 5,5 mm HM pentru 40Z/44FZ/852

Cod articol.: 4510212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4510212
EAN / GTIN 4059192025366
Număr producător 4510212
L-Număr L40100 50
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea angrenajelor și pentru sarcini speciale
  • Rola de măsurare fabricată din carbură
  • Cu ax de montare cilindrică cu inel de fixare pentru fixarea în orificiul de montare a micrometrului sau a indicatorului de fixare

Descriere:

  • Vârf de măsurare din carbură, măsurare diametru bilă de contact mm 5,5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Freză cu role din carbură
  • Tip de inserție de măsurare: Freză cu role
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Dimensiunea H: 10 mm
  • Dimensiunea h în mm: 10 mm
  • Dimensiunea B: 6.00 mm
  • Dimensiunea b în mm: 6 mm
  • Dimensiunea d în mm: 5.5 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 5.5 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm