Stâlp de bază

Cod articol.: 42886
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățimea de raft corespunzătoare 1.800 mm
Direcţia de montare Diagonal
Material Aluminiu
Tip produs Armătură
Domeniu de utilizare Raft
Greutate 6,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 42886
EAN / GTIN 4003866428861
Număr producător 42886
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Fabricat din tuburi de aluminiu, Ø 48 mm, cu cuplaje pentru fixarea rigidă pe bară.

Caracteristică:

  • Greutate 6,1 kg
  • pentru lungimi de schelă de 1,8 m