Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCGT 11T301, pentru prelucrare de finisare

Cod articol.: 260384 PR1725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului DCGT 11T301
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 9,525 mm
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 11,6 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 11,6 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 3,97 mm
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,1 mm
Unghi la colţ 55 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 11 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO DCGT 11T301
Diametrul orificiului de fixare 4,7 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător PR1725
Categorie PR1725
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC11T3013N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC11T3013N
Denumire Inserție de tăiere DCGT11T301
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Greutate 23 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260384 PR1725
EAN / GTIN 4960664923434
Număr producător DCGT11T301MFP-SKS
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă