SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de şublere: 3

Cod articol.: 405523 3
Reducere
365,98 €
Setați prețul 3 buc. (105,00 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 30 iun. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 21,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 14,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 30,10 € /buc.
  • 54,00 € /buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şublere Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 12.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie TESA-CAL
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by Da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby Da
Decuplare automată Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Durată de funcţionare 12.000 h
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 405523 3
EAN / GTIN 4067263132806
Număr producător 405523 3

Descriere

Execuţie:

  • Ghidaj perfect al cursorului pe şină, pentru o deplasare lină şi omogenă.
  • Construcţie robustă pentru durabilitate şi stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
  • Protecţie ridicată împotriva prafului şi a lichidelor.
  • Lizibilitate bună cu scală circulară mare şi cu contrast ridicat.
  • Durabilitatea mare a bateriei vă scuteşte de schimbarea frecventă a acesteia.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
set compus din 3× Cod 412759 ref. 150.