JEU de pieds à coulisse numériques TESA-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3

Réf.: 405523 3
Remise
355,32 €
Fixer le prix 3 Unité (105,00 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 30 juin 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 21,60 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 21,60 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 14,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 30,10 € /pcs.
  • 54,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 3 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 12 000 h
Format international pile bouton (CR2032)
Série TESA-CAL
Indice de protection IP IP67
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Erreur admissible 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme ronde
Diamètre jauge de profondeur 1,6 mm
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Durée de fonctionnement 12 000 h
Norme ISO 13385
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 405523 3
EAN / GTIN 4067263132806

Description

Exécution:

  • Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.
  • Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.
  • Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.
  • Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.
  • Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l’immersion temporaire dans l’eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
Jeu composé de 3× 412759 réf.150.