{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 3 stk. | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| Driftstid | 12.000 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Serie | TESA-CAL | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,03 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning i tommer | 0,0005 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | rund | |
| Dybdemål-diameter | 1,6 mm | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleværdisikring | indstilling af nulpunkt én gang | |
| Standby-aktivering | ja | |
| Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby | ja | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Driftstid | 12.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Testrapport | producentens testrapport | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 405523 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263132806 |