TGTBQ 32R-D120-JHP Tije de prindere pentru suporți de freză pătrată (TANG-FGRIP și Do-F-GRIP) pentru decupare și canelare

Cod articol.: 3367535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3367535
EAN / GTIN 7291075403732
Număr producător 3367535
L-Număr L23920 826

Descriere

Descriere:

Tije de prindere pentru suporți de freză pătrată (TANG-FGRIP și Do-F-GRIP) pentru decupare și canelare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Înălțimea totală (OAH): 95 mm
  • Lungime totală (OAL): 165 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 120 mm