GHFGL 25-80-8 Suporți de scule compacți pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2800209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800209
EAN / GTIN 7291075056860
Număr producător 2800209
L-Număr L23920 1855

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 115 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 23 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 43.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm