{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Auriu | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Acrilat modificat | |
| Rezistență la temperatură min. | -73 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 260 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 50,8 mm | |
| Concentrație | 68,58 mm |
| Cod articol | 7000148440 | |
| EAN / GTIN | 00021200161759 | |
| Număr producător | 7000148440 | |
| L-Număr | L01310 98 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |