Scară de arbore din GRP, LW = 300 mm

Cod articol.: 47368
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime liberă 300 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 11
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Platformă disponibilă nein
Rezistenţă chimică ridicată da
Greutate 7,8 kg
Lungimea conductorului 3,08 m
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 47368
EAN / GTIN 4003866473687
Număr producător 47368
L-Număr L90010 100243
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Lățimea liberă a scării: 300 mm.
  • Distanța între trepte: 280 mm.
  • Dimensiunea șinei: 58 x 25 mm.
  • Dimensiune treaptă antiderapantă GRP 30 x 30 mm.
  • Material: plastic armat cu fibră de sticlă (GRP).

Caracteristică:

  • Greutate 7,8 kg
  • Lungime 3,08 m
  • Material GRP
  • Număr de trepte 11