Tlumič vibrací s 300 mm PVC hadicí, vsuvka NW 12, G 1/2 AG

Artiklové číslo: 142187
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 142187
EAN / GTIN 4047322553490
Číslo výrobce 142187
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič vibrací s 300 mm PVC hadicí pro dílny, nátrubkem NW 12, G 1/2 AG, lisovaný, max. 15 bar, teplota: -20 °C až 60 °C. Při použití pulzujících nástrojů se doporučuje dodržovat normu ISO 6150, § 7.1. Norma doporučuje instalovat mezi pulzujícím nástrojem a rychlospojkou flexibilní hadici o délce minimálně 300 mm. Oscilační síly jsou absorbovány kusem hadice, čímž se prodlužuje životnost rychlospojky. Na spojky namontované přímo na vibrující nástroje se nevztahuje žádná záruka.

Charakteristika:

  • Přípojka: G 1/2 AG
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C