{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de siguranţă | GS TÜV Rheinland | |
Volum de captare | 50 l | |
Înălţime | 302 mm | |
Lăţime | 724 mm | |
Adâncime | 1.164 mm | |
Greutate | 44 kg | |
Tip produs | Soclu |
Cod articol | 980071 | |
EAN / GTIN | 4045197437990 |