{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Denumirea producătorului | W2611 | |
Intervalul momentului de torsiune | 4 Nm - 40 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M8 | |
Turaţie maximă | 280 min-1 | |
Dimensiunile portsculei | 1/4 inch | |
Debit maxim de aer necesar | 540 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 0,5 kg | |
Zgomot de lucru | 85 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 8,8 m/s2 | |
Lungime | 192 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079121 W2611 | |
EAN / GTIN | 7322590034122 | |
Număr producător | 8431035011 |