Cleşte de sertizare cu 4 pini MicroCrimp, mâner din 2 componente, Tip: 6,0

Cod articol: 729540 6,0
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru secţiunea conductorului 0,14 mm2 - 6 mm2
Lungimea totală 250 mm
Există dispozitiv de blocare forţată da
afişaj digital nu
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Număr producător 97 52 65 A

Descriere

Execuţie:

Sertizare sigură datorită blocării forţate şi avansului sincron la pinii de sertizare.
Verificarea reglării de bază cu ajutorul ştiftului de control alăturat.
Închiderea pinilor de sertizare se reglează în paşi de 0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru contacte cu ştifturi şi bucşe strunjite.

Livrare:

Cleşte de sertizare cu 4 pini în geantă.