Krimpovací kleště MicroCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti 6,0

Artiklové číslo: 729540 6,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 0,14 mm2 - 6 mm2
Celková délka 250 mm
Nucené blokování je k dispozici ano
Digitální zobrazení ne
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Číslo výrobce 97 52 65 A

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování díky nucené aretaci a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů.
Zkontrolujte základní nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku.
Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.