Vierdoorn-krimptang MicroCrimp, 2-componentengrepen 6,0

Artikelnummer: 729540 6,0
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 6 mm2
totale lengte 250 mm
Dwangsluiting aanwezig ja
digitale weergave nee
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729540 6,0
EAN/GTIN 4003773071594
Nummer fabrikant 97 52 65 A

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare krimping door gedwongen sluiting en synchrone aanzet van de primpdoornen.
Controle van de begininstelling met meegeleverde meetpen.
Krimpdoornaanzet instelbaar in stappen van 0,01 mm.

Toepassing:

Voor gedraaide pen- en buscontacten.

Levering:

Vierdoorn-krimptang in koffer.