{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 16 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 550 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 275 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 825 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 16 | |
EAN / GTIN | 3165140949651 | |
Număr producător | 2608594196 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Carotă bimetal Power Change Plus, Diametru: 16mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat
11,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Turaţie recomandată aluminiu | 825 min-1 | 825 min-1 |
Turaţie recomandată INOX | 275 min-1 | 275 min-1 |
Turaţie recomandată oţel | 550 min-1 | 550 min-1 |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diametru | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Carote | Carote |