{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319070 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955012 | |
Număr producător | 319070 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă forma B5 radială pe dreapta, lungă, ⌀ cozii d1: 40mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
205,64 €
122,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
326,51 €
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 118 mm | 118 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 48 mm |
h6 | 32,5 mm | 32,5 mm |
⌀ cozii d1 | 40 mm | 40 mm |