• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Szerszámbefogó alaptartó Form B5 radiális, jobbos, hosszú 40 mm

Cikkszám: 319070 40
Kedvezmény
212,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 48 mm
h6 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319070 40
EAN / GTIN 4045197955012

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ±2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap