Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor ActivArmr 70-765, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094622 11
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor întăritură la articulaţia degetului mare; Rezistenţă la flacără, nivelul X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Căldură de contact până la 200 °C
Material de suport Nylon, acril, Kevlar®
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Culoarea gri / verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 235 mm
Conţinut 1
Mărimea mănuşilor 11
Spălare 40 °C rufe colorate
Domeniu de utilizare Allround; Heavy Duty
Tehnologie de tricotat 10G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
Greutate 88,7 g
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094622 11
Număr producător 70-765/11

Descriere

Execuţie:

Vantage® 70-765. Kevlar® Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, combinate din piele de înaltă calitate pe interiorul palmei. Cu degetul mare întărit şi cusături pe partea dorsală a degetelor, pentru o protecţie mai bună împotriva tăieturilor. Recomandate pentru extragerea pieselor (de ex. table) la posturi de lucru cu sudare robotizată.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.