{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Renfort entre le pouce et l’index; Résistance à la flamme niveau X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Chaleur de contact jusqu'à | 200 °C | |
Matériau support | Nylon, acrylique, Kevlar® | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Couleur | gris / vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 235 mm | |
Contenu | 12 | |
Taille des gants | 11 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Applications | Polyvalents; Heavy Duty | |
Tricot technologique | 10G | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Poids | 88,7 g | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094622 11 | |
Réf. fabricant | 70-765/11 |