Curăţător de înaltă presiune, fără încălzire, Denumirea producătorului: HD615MPLUS

Cod articol: 078571 HD615MPLUS
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HD 6/15 M Plus *EU
Putere absorbită 3.100 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Siguranţă de reţea 16 A
Presiune de lucru 150 bar
Debit 560 l/h
Greutate 30 kg
Tip produs Curăţător cu jet de înaltă presiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078571 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278359960
Număr producător 1.150-932.0

Descriere

Execuţie:

Curăţător de înaltă presiune, mobil, cu motor de curent alternativ. Aparat cu sistem de reglare a presiunii, sistem anti-şoc, furtun de înaltă presiune cu posibilitate de rotire sub presiune şi ţeavă rotativă din INOX. Pompă axială robustă cu 3 pistoane şi cu cap cilindric din alamă. Tubulatură din alamă pentru alimentare cu apă. Temperatură maximă a apei utilizate 60 °C.
Pistolul cu aer comprimat EASY!Force foloseşte forţa de recul a jetului de înaltă presiune şi reduce astfel forţa de fixare pentru utilizator. Este o inovaţie în ce priveşte confortul la lucru, efortul la utilizare este aproape nul. Ventil din ceramică solidă îmbunătăţit. Sistem de conectare integrat EASY!Lock. Permite instalarea rapidă şi simplă a accesoriilor (de ex. duze, ţevi din oţel) cu racorduri unitare.
  • Pompă axială cu 3 pistoane din oţel superior călit.

Livrare:

Inclusiv un furtun Premium de înaltă presiune de 10 m, pistol EASY!Force cu inserţie Softgrip, ţeavă de pulverizare din INOX 840 mm, duză de putere şi dispozitiv de îndepărtare a murdăriei prin frezare.