{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GBH 18V-24 C | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 30 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 24 mm | |
Număr maxim de percuţii | 4.350 min-1 | |
Energie de impact | 2,4 J | |
Formă portsculă | SDS-Plus | |
Greutate | 2,9 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 16 m/s2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Ciocan rotopercutor |
Cod articol | 075515 GBH18V24C | |
EAN / GTIN | 4053423235067 | |
Număr producător | 0611923003 |