Execuţie:
Palan electric cu lanţ cu cârlig de susţinere, model robust şi sigur. Comutatorul de limitare integrat pentru poziţia maximă şi minimă a cârligului prelungeşte durabilitatea cuplajului prin fricţiune, a motorului şi a carcasei. Mecanism de acţionare 1 Am, ciclu de utilizare 50 % la o singură viteză, tensiune de alimentare (400 V/ 50 Hz). Siguranţă crescută în exploatare prin tensiunea de comandă 42 V, comutator capsulat din clasa de protecţie IP65, motoare cu grad de protecţie IP55.
Cu două viteze (cursă fină).
Funcţionare:
IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere. (valabil pentru motor).
IP65: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere. (valabil pentru comutator).
Notă:
La cerere se pot livra modele cu 2 viteze (cursă fină), alte înălţimi de cursă, mecanism de rulare, radio, precum şi model pentru 230 V la cerere.