Kanal, 0,075×1,2 m, Anvendelsesområde: OIL

Cod articol: 084385 OIL
Setați prețul 20 styk (DKK 44,99 / 1 Metre)
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Anvendelsesområde Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Farve blå
Maks. volumen 80 l
Anvendelsesområde OIL
Leveringsomfang stk. / kasse 20
Produkttype Kanaler

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084385 OIL
EAN / GTIN 2050001710680
Număr producător BS1

Descriere

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Ideel til begrænsning og opsugning af væsker på lækagesteder og i snævre mellemrum. Væsker holdes tilbage på sikker vis.
Kanaler og puder fyldt med fnug.