Mănuşi de electrician

14produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Mănuși pentru electricieni - De ce sunt importante mănușile speciale de protecție

Mănușile de electrician sunt mănuși speciale de protecție cu izolație pentru a proteja în mod fiabil împotriva tensiunilor electrice. În funcție de aplicația de lucru, acestea sunt combinate suplimentar cu o mănușă de protecție. Acest lucru este deosebit de important, deoarece efectele electricității asupra corpului pot provoca leziuni considerabile, în funcție de rezistența electrică. În special țesutul nervos, vasele de sânge, mușchii și pielea au o rezistență scăzută. Mănușile de protecție sunt foarte importante în aceste profesii și fac parte, pe bună dreptate, din măsurile de siguranță la locul de muncă. Îmbrăcămintea de protecție asortată, cum ar fi jachete, pantaloni și pantofi, garantează o protecție completă și perfectă. Puteți găsi articole de protecție de înaltă calitate pentru protecția muncii și mănuși de electrician testate aici, în magazinul online Hoffmann Group.

Comandați mănuși de electrician de înaltă calitate în magazinul Hoffmann Group

Mănușile de electrician trebuie să respecte orientări și cerințe specifice. În primul rând, acestea sunt supuse cerințelor de bază pentru mănușile de protecție în conformitate cu DIN EN 420. Acest standard testează mănușile de protecție pentru cerințele generale privind performanța de protecție, inofensivitatea și ergonomia. În plus, trebuie notate instrucțiunile de curățare, marcajele și informațiile speciale. Pentru mănușile cu izolație electrică, se aplică și DIN EN 60903. Conform acestui ghid, mănușile de electrician trebuie să aibă o izolație permanentă chiar și în medii umede. La noi, veți găsi modele pentru protecție la diferite intervale de tensiune, de înaltă calitate și în conformitate cu toate directivele.

Gama noastră de produse include o selecție largă de produse de siguranță la locul de muncă. De exemplu, în mediile de lucru cu tensiune electrică, o cască de protecție izolată oferă o protecție suplimentară și fiabilă împotriva șocurilor electrice. Îmbrăcămintea de lucru de protecție este întotdeauna expusă la tensiuni extreme. Fie că este vorba de căldură intensă, de lichide periculoase sau de tensiune electrică - cerințele față de material sunt la fel de ridicate. Aici, în magazinul nostru online, veți găsi doar cele mai bune mănuși de protecție pentru electricieni sau alte profesii, care nu numai că oferă protecție 100%, dar permit și o muncă precisă.

Ce trebuie să ofere mănușile pentru electricieni?

Pe lângă o protecție fiabilă împotriva pericolelor și riscurilor electrice, mănușile de electrician, ca toate celelalte mănuși de protecție, trebuie să permită o muncă impecabilă și precisă. Un nivel ridicat de funcționalitate și confort la purtare este elementar. Electricitatea face parte din munca de zi cu zi în multe industrii, fie că este vorba de furnizori de energie, de operațiuni cu curent puternic, de operațiuni la cald, de companii feroviare, de uzine industriale chimice sau de domeniul îngrijirii clienților privați. În funcție de domeniul de activitate, operațiunile includ lucrul cu mașini mici și mari. Mănușile de electricieni de înaltă calitate au următoarele proprietăți pentru acest lucru:

  • Standard de siguranță în conformitate cu orientările generale și EN 60903.

  • Rezistența dielectrică în funcție de tensiunea existentă la locul de muncă.

  • Potrivire ergonomică precisă.

  • Confort ridicat de purtare.

  • Proprietăți de rezistență, de exemplu, la frig.

  • Aderență mare

  • Transmisie tactilă bună

Mănușile izolate de electrician trebuie să fie inspectate înainte de începerea oricărei lucrări. Aceasta include atât evaluarea posibilelor combinații cu o mănușă, cât și inspectarea defectelor evidente. La anumite intervale de timp, mănușile de electrician sunt, de asemenea, testate pentru a verifica conformitatea cu normele electrotehnice. Acest lucru trebuie făcut după șase luni de utilizare inițială și apoi la fiecare șase luni. În cazul în care mănușile de electrician trec testele, acestea pot fi folosite în continuare.

Mănușile, care sunt disponibile în diferite culori, sunt supuse unui cod de culori care indică dintr-o privire puterea electrică.

Ce face ca mănușile de electrician să fie diferite?

Diferitele locuri de muncă au, de obicei, tensiuni electrice diferite. Izolația mănușii de electrician este adaptată în acest sens. Regula de bază este: cu cât mănușa de protecție este mai groasă, cu atât rezistența electrică este mai mare. În plus, există culori de mănuși care se potrivesc cu diferitele clasificări:

  • Clasa 00: bej, potrivit până la max. 500 V c.a.

  • Clasa 0: roșu, adecvat până la max. 1.000 V c.a.

  • Clasa 1: alb, potrivit până la max. 7.500 V c.a.

  • Clasa 2: galben, adecvat până la max. 17.000 V c.a.

  • Clasa 3: verde, până la max. 26.500 V c.a.

  • Clasa 5: portocaliu, până la max. 36.000 V c.a.

Latexul de cauciuc natural este utilizat ca material izolator ușor și fiabil. Vă rugăm să rețineți următoarele atunci când îl utilizați: Din cauza izolației, nu există o respirabilitate suficientă a pielii, transpirația apare în interior, în special în timpul zilelor lungi de lucru. Prin urmare, mănușile de protecție pentru electricieni ar trebui să fie schimbate mai des. În plus, după utilizare, pielea trebuie tratată cu curățători de piele și produse de îngrijire a pielii.

Comandați online mănuși de electrician și îmbrăcăminte de siguranță de la Hoffmann Group - simplu și de încredere.

Aici, în magazinul online Hoffmann Group, găsiți o gamă de mănuși de electrician de înaltă calitate la cel mai bun raport calitate-preț. Pe lângă alte mănuși de protecție speciale pentru diferite grupe profesionale, selecția de îmbrăcăminte de protecție personală include căști de protecție, protecție pentru ochi și auz, precum și îmbrăcăminte pentru bărbați și femei. Să facem ca fiecare zi de lucru să fie sigură. Comandați acum mănuși de electrician de cea mai bună calitate direct online și beneficiați de anii de experiență în domeniu ai Hoffmann Group!

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături