{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workwear | |
Service special | Broderie | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 230 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 30 °C spălare delicată | |
Culoarea | albastru închis | |
Material | Laminat în 3 straturi cu tehnologie TRIACTIVE-PRO | |
Material căptuşeală interioară | Fleece uşor | |
Mărime unisex | M | |
permite pielii să respire | da | |
rezistent la vânt | da | |
Ghidaj debitare | Croială pentru femei | |
Închidere jachete | Fermoar | |
Tip produs | Jachetă Softshell |
Cod articol | 090500 M | |
EAN / GTIN | 4045197678348 | |
Număr producător | 090500 M |