{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 350 mm | |
Material de suport | Piele de Nappa | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Conţinut | 1 | |
Material | Piele de Nappa | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tip B | |
Procedeu de sudură | WIG | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | |
Culoarea | alb | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşă pentru sudură |
Cod articol | 094112 9 | |
EAN / GTIN | 4059904034624 | |
Număr producător | 3202 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori ARGON, Mărimea mănuşilor: 9
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
768 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Material | Piele de Nappa | Piele brută netăbăcită de capră |
Standard | EN 407 | EN 407 |
Material de suport | Piele de Nappa | Piele de capră |
Mărimea mănuşilor | 9 | 9 |
Procedeu de sudură | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | fără strat de acoperire |