{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea constructivă C | 82 mm | |
Lungime L | 1.450 mm | |
Lăţime | 1.140 mm | |
Înălţimea cursei H | 760 mm | |
Durata cursei | 18 s | |
Tensiune de reţea | 400 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Capacitate portantă | 1.000 kg | |
Greutate | 250 kg | |
Tip produs | Masă ridicătoare tip foarfecă |
Cod articol | 919991 1000/1 | |
EAN / GTIN | 4053981010991 | |
Număr producător | 040047380Q HTF-XG |