Ghete cu şireturi, antracit structură OSLO GORE II, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 36

Cod articol: 092785 36
Reducere
160,78 €
Preț valabil până la 19 ian. 2025
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Izolaţie de protecţie la frig: Până la -20°C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Izolaţie de protecţie la frig Până la -20°C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092785 36
EAN / GTIN 4044348487761
Număr producător OSLO BAU GORE II NB 36

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi OSLO Bau GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092786.
Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 51.