Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Lapren® 706, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094771 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (KLMPST)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: 0

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 10
Proprietate a mănușilor Fără DMF
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Denumirea producătorului Lapren 706
Mărimea mănuşilor 7
EN 374 Tip A (KLMPST)
Rezistenţă la substanţe chimice KLMPST
EN 388 1020X
Material Latex
Material de suport Latex
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 310 mm
Grosime 0,6 mm
Culoarea verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 117 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 0
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094771 7
Număr producător 706/7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
Lapren® 706. Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice din latex natural, de greutate medie. Cu adaos de policloropren pentru îmbunătăţirea rezistenţei chimice. Palma profilată permite prinderea sigură, chiar şi în zonă umedă, fără pierderea unei excelente sensibilităţi tactile.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.